Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666804
Cod. Produttore
666804
Cod. EAN
8009561599529

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto METAL D33 PG36 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 33 mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

altezza totale

70 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

diametro nominale

33 mm

lunghezza totale

55 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

esecuzione

diritto

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO METAL D33 PG36