›

LGP-RACCORDO DRITTO METAL D12 M20 N

Cod. Rexel LE666777
Cod. Produttore 666777
Cod. EAN 8009561598713

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: Ottone nichelato M20
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C a +105°C
  • Resistenza al calore: Test filo incandescente 850°C
  • Autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto filetto metallico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

30,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

57 mm

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO METAL D12 M20 N