›

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG13,5 NERO

Cod. Rexel LE666517
Cod. Produttore 666517
Cod. EAN 8009561586376

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG13,5
  • Diametro nominale: 7 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45° a +105° C
  • Resistente a fiamma: IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG13,5 NERO