›

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG11 GRIGIO

Cod. Rexel LE666493
Cod. Produttore 666493
Cod. EAN 8009561585652

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG11
  • Diametro nominale: 7 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: Grigio
  • Protezione IP: IP68 con guarnizioni
  • Resistenza temperatura: -45° a +105° C
  • Autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: PG11. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG11 GRIGIO