›

LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG48 NERO

Cod. Rexel LE666546
Cod. Produttore 666546
Cod. EAN 8009561587267

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: Nero
  • Diametro nominale: 42 mm
  • Filettatura: PG48
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Resistenza temperatura: -45° a +105° C
  • Autoestinguente: Sì IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 42 mm. Filettatura: PG48. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

66 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

42 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG48 NERO