›

LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO

Cod. Rexel LE666545
Cod. Produttore 666545
Cod. EAN 8009561587236

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG42
  • Diametro nominale: 42 mm
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45° C / +105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 42 mm. Filettatura: PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

66 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

42 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO