›

LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 NERO

Cod. Rexel LE666486
Cod. Produttore 666486
Cod. EAN 8009561585447

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: M40
  • Diametro nominale: 36 mm
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura esercizio: -45°C/+105°C
  • Autoestinguente: Sì IEC 61386

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

59 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 NERO