›

LGP-RACCORDO DRITTO D33 PG36 NERO

Cod. Rexel LE666542
Cod. Produttore 666542
Cod. EAN 8009561587144

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG36
  • Diametro nominale: 33 mm
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP66/IP68
  • Temperatura operativa: -45°/+105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 33 mm. Filettatura: PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

55 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

59 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D33 PG36 NERO