›

LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 GRIGIO

Cod. Rexel LE666499
Cod. Produttore 666499
Cod. EAN 8009561585836

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG9
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C/+105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG9. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

30,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

46 mm

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 GRIGIO