›

LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG9 GRIGIO

Cod. Rexel LE666496
Cod. Produttore 666496
Cod. EAN 8009561585744

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG9
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45° C / +105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura: PG9. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG9 GRIGIO