›

LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO

Cod. Rexel LE666471
Cod. Produttore 666471
Cod. EAN 8009561588363

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: M12
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6 UL94-V0
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Resistenza temperatura: -45°C a +105°C
  • Autoestinguente: Sì IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura: M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO