›

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D8 M16 NER

Cod. Rexel LE666566
Cod. Produttore 666566
Cod. EAN 8009561601833

Informazioni principali

  • Descrizione: LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D8 M16 NER
  • Angolo: 90°
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Filettatura: M16
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: privo di alogeni
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 8mm. Filettatura: M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D8 M16 NER