›

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D25 PG29 N

Cod. Rexel LE666591
Cod. Produttore 666591
Cod. EAN 8009561602588

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 25 mm
  • Filettatura: PG29
  • Angolo: 90° spigolo vivo
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 25 mm. Filettatura: PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D25 PG29 N