›

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D25 M32 NE

Cod. Rexel LE666575
Cod. Produttore 666575
Cod. EAN 8009561602106

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 90°
  • Diametro nominale: 25 mm
  • Filettatura: M32
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza: Non propagante fiamma
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 25 mm. Filettatura: M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D25 M32 NE