›

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D12 PG11 N

Cod. Rexel LE666582
Cod. Produttore 666582
Cod. EAN 8009561602311

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 90°
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Filettatura: PG11
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza al fuoco: Non propagante fiamma
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG11. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 SPG VIV D12 PG11 N