Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666828
Cod. Produttore
666828
Cod. EAN
8009561600249

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 90? METAL D7 PG7 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

dimensione di collegamento filettatura

PG7

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

7 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Produttore

LGP-RACCORDO 90 METAL D7 PG7 NERO