›

LGP-RACCORDO 90 D7 PG9 NERO

Cod. Rexel LE666648
Cod. Produttore 666648
Cod. EAN 8009561593756

Informazioni principali

  • Diametro: 7 mm
  • Filettatura: PG9
  • Angolo: 90°
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: Sì
  • Non propagante fiamma: Sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D7 PG9 NERO