›

LGP-RACCORDO 90 D7 PG7 NERO

Cod. Rexel LE666647
Cod. Produttore 666647
Cod. EAN 8009561590311

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 7 mm
  • Filettatura: PG7
  • Angolo raccordo: 90°
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Privo di alogeni: Sì
  • Non propagante fiamma: Sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D7 PG7 NERO