›

LGP-RACCORDO 90 D36 PG36 NERO

Cod. Rexel LE666670
Cod. Produttore 666670
Cod. EAN 8009561594111

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 90°
  • Diametro nominale: 36mm
  • Filettatura: PG36
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D36 PG36 NERO