Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666665
Cod. Produttore
666665
Cod. EAN
8009561594029

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 90? D23 PG16 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

dimensione di collegamento filettatura

PG16

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

23 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

LGP-RACCORDO 90 D23 PG16 NERO