›

LGP-RACCORDO 90 D15 PG13,5 NERO

Cod. Rexel LE666659
Cod. Produttore 666659
Cod. EAN 8009561590465

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 90°
  • Diametro: 15 mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza: Non propagante fiamma
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 15mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D15 PG13,5 NERO