›

LGP-RACCORDO 90 D12 G3/8 NERO

Cod. Rexel LE666678
Cod. Produttore 666678
Cod. EAN 8009561594289

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 12mm
  • Filettatura: G3/8
  • Angolo raccordo: 90°
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D12 G3/8 NERO