Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666613
Cod. Produttore
666613
Cod. EAN
8009561593008

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 90? D10 M16 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

LGP-RACCORDO 90 D10 M16 NERO