›

LGP-RACCORDO 45 D33 M40 NERO

Cod. Rexel LE666712
Cod. Produttore 666712
Cod. EAN 8009561590946

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 33 mm
  • Filettatura: M40
  • Angolo raccordo: 45°
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Privo di alogeni: Sì
  • Non propagante fiamma: Sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 33 mm. Filettatura M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 45 D33 M40 NERO