›

LGP-RACCORDO 45 D29 M32 GRIGIO

Cod. Rexel LE666693
Cod. Produttore 666693
Cod. EAN 8009561594722

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 29 mm
  • Filettatura: M32
  • Angolo raccordo: 45°
  • Colore: Grigio
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: Sì
  • Non propagante fiamma: Sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 29 mm. Filettatura M32. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 45 D29 M32 GRIGIO