›

LGP-RACCORDO 45 D17 PG16 GRIGIO

Cod. Rexel LE666729
Cod. Produttore 666729
Cod. EAN 8009561595460

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 45°
  • Diametro nominale: 17 mm
  • Filettatura: PG16
  • Colore: Grigio
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura PG16. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 45 D17 PG16 GRIGIO