Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666706
Cod. Produttore
666706
Cod. EAN
8009561594913

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 45? D17 M20 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

17 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

esecuzione

angolo a 45°

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

filettatura

materiale del raccordo a vite

poliammide

minimo diametro interno del flessibile

17 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

diametro esterno più grande

21 mm

temperatura di impiego

-45