›

LGP-GUIDACAVO D33 TRECCIATO

Cod. Rexel LE666448
Cod. Produttore 666448
Cod. EAN 8009561592025

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Diametro nominale: 33 mm
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Treccia metallica: Acciaio zincato
  • Protezione IP: IP65/IP68
  • Temperatura operativa: -25°C/+105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 750°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 33 mm. Diametro esterno 40 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

40 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

33 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

materiale

Altro

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D33 TRECCIATO