›

LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO

Cod. Rexel LE666445
Cod. Produttore 666445
Cod. EAN 8009561591998

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Diametro nominale: 23 mm
  • Diametro esterno: 29 mm
  • Treccia metallica: Acciaio zincato
  • Indice protezione: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +105°C
  • Resistenza fiamma: Glow wire 750°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 23 mm. Diametro esterno 29 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

29 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

22,5 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

materiale

Altro

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO