›

LGP-GUIDACAVO D17 TRECCIATO

Cod. Rexel LE666443
Cod. Produttore 666443
Cod. EAN 8009561591974

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 17 mm
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Treccia metallica: Acciaio zincato
  • Temperatura operativa: -25°/+105° C
  • Indice protezione: IP65/IP68
  • Resistenza al calore: Test filo incandescente 750° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 17 mm. Diametro esterno 21 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

17 mm

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

materiale

Altro

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D17 TRECCIATO