› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

LGP-DERIVAZIONE Y D8/7X2

Cod. Rexel LE666938
Cod. Produttore 666938
Cod. EAN 8009561598386

Informazioni principali

  • Descrizione: LGP-DERIVAZIONE Y D8/7X2
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Protezione: Privo di alogeni
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Ingresso: 8 mm
  • Uscite: 2 x 7 mm
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a "Y". Diametri nominali: ingresso 8 mm - 2 uscite 7 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

dimensione nominale

8 ... 8 mm

Serie

RTA

LGP-DERIVAZIONE Y D8/7X2