› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

LGP-DERIVAZIONE T D23/17X

Cod. Rexel LE666943
Cod. Produttore 666943
Cod. EAN 8009561598539

Informazioni principali

  • Diametro ingresso: 23 mm
  • Diametro uscite: 17 mm
  • Derivazione a "T"
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni
  • Non propagante fiamma
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a "T". Diametri nominali: ingresso 23 mm - 2 uscite 17mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura di impiego

-25 ... 90 °C

dimensione nominale

23 ... 23 mm

Serie

RTA

LGP-DERIVAZIONE T D23/17X