›

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D42 NERO

Cod. Rexel LE666993
Cod. Produttore 666993
Cod. EAN 8009561589834

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Nero
  • Diametro nominale: 42 mm
  • Autoestinguente: Secondo IEC 61386
  • Temperatura operativa: -45°C / +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Resistenza ai raggi UV: Buona, uso interno
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio. Diametro nominale 42 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

42 ... 42 mm

Serie

RTA

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D42 NERO