Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
senza alogeni
Protezione della superficie
Altro
numero max. di tubi
1
qualità del materiale
Poliammide
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Foro per vite
Adatto per tubi protettivi
temperatura di impiego
-45 ... 105 °C
adatto per diametro tubo
36 ... 36 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile