›

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D36

Cod. Rexel LE666956
Cod. Produttore 666956
Cod. EAN 8009561597303

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 36 mm
  • Materiale: Ottone CW 614N
  • Nichelatura: 2÷5 µm
  • Uso: Protezione raccordi LGP
  • Compatibilità: Guidacavi LGP
  • Finitura: Treccia metallica
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anello di protezione. Diametro nominale 36 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

Caratteristiche tecniche

forma

Altro

diametro interno

36 mm

Serie

RTA

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D36