›

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D25

Cod. Rexel LE666953
Cod. Produttore 666953
Cod. EAN 8009561597211

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 25 mm
  • Materiale: Ottone UNI EN 12164
  • Nichelatura: 2÷5 µm
  • Uso: Montaggio raccordi LGP
  • Compatibilità: Guidacavi LGP
  • Finitura: Treccia metallica rivestita
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anello di protezione. Diametro nominale 25 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

Caratteristiche tecniche

forma

Altro

diametro interno

25 mm

Serie

RTA

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D25