›

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D15

Cod. Rexel LE666949
Cod. Produttore 666949
Cod. EAN 8009561597099

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 15 mm
  • Materiale: Ottone CW 614N
  • Nichelatura: 2÷5 µm
  • Uso: Montaggio raccordi LGP
  • Compatibilità: Guidacavi LGP
  • Finitura: Treccia metallica rivestita
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anello di protezione. Diametro nominale 15 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

Caratteristiche tecniche

forma

Altro

diametro interno

15 mm

Serie

RTA

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D15