Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 206 8
Cod. Produttore
ED 206 8
Cod. EAN
4016779664165

Informazioni di prodotto

LF/U2.1 Light Sensor, FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The light sensor is used to measure the brightness level in rooms. When combined with the light controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4), DLR/S and LR/M1.6.2 the light sensor is used for constant light control.

radio bidirezionale

tipo di montaggio

incassato

esecuzione del sensore

fotocellula separata

numero di canali

1

impostazione

200 lx

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Light Level Sensors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Light Sensor LF/U2.1 per controllo luminosità costante ambienti interni