› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Leverismi chiusura porta H2000mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV2002
Cod. Produttore EV2002
Cod. EAN 8015646761392

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Meccanismo: Leverismi chiusura porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiali: Custodie IS2
  • Compatibilità: Accessori IS2

Descrizione del prodotto

Le leverismi di chiusura porta altezza 2000 sono progettate per garantire un fissaggio sicuro e affidabile delle porte in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata nel tempo e protezione ottimale dei componenti interni. Ideali per applicazioni industriali, offrono facilità di utilizzo e montaggio, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Door closing lever mechanisms H=2000mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Leverismi chiusura porta H2000mm per armadi industriali