› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Leverismi chiusura porta H1800mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1802
Cod. Produttore EV1802
Cod. EAN 8015646761385

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Meccanismo: Leva chiusura porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiali: Custodie e accessori IS2
  • Applicazione: Quadri elettrici bassa tensione

Descrizione del prodotto

Leverismi di chiusura porta con altezza 1800 mm, progettati per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti e studiati per un utilizzo ottimale in quadri e armadi di automazione, assicurano una chiusura stabile e duratura, ideale per ambienti industriali. La loro struttura robusta e funzionale contribuisce alla protezione delle apparecchiature elettriche, facilitando l’accesso controllato e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Door closing lever mechanisms H=1800mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Leverismi chiusura porta H1800mm per armadi industriali