› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Leva azionamento ABSTOCK-SA11 ergonomica resistente per impianti elettrici industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSTOCK-SA11
Cod. Produttore STOCK-SA11
Cod. EAN 0000000000071

Informazioni principali

  • Tipo: Leva azionamento
  • Compatibilità: GSEC o HYSE
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Ergonomico
  • Montaggio: Facile integrazione
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: ABSTOCK-SA11

Descrizione del prodotto

Leva di comando progettata per l'azionamento dei dispositivi GSEC o HYSE, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'uso elettrico. Questo componente assicura un controllo preciso e sicuro delle apparecchiature, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni professionali, la leva offre un design funzionale che integra perfettamente le esigenze di sicurezza e performance nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La leva per azionamento GSEC o HYSE ABSTOCK-SA11 è un componente essenziale per garantire un funzionamento efficace nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma ergonomica assicura una presa sicura e un facile utilizzo, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita il montaggio e l'integrazione in vari sistemi, la leva ABSTOCK-SA11 si distingue per la sua versatilità. È compatibile con diversi dispositivi, offrendo una soluzione pratica per le esigenze di azionamento e controllo. La sua robustezza e affidabilità la rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico, garantendo risultati ottimali in ogni situazione.
Leva azionamento ABSTOCK-SA11 ergonomica resistente per impianti elettrici industriali e commerciali