›

LEVA ROT PLASTICA

Cod. Rexel TEZCY15
Cod. Produttore ZCY15
Cod. EAN 3666916038376

Informazioni principali

  • Tipo operatore: leva a rullo termoplastica
  • Movimento: rotativo
  • Tracce: 24/31 mm per XCMD
  • Approccio: laterale
  • Attuazione: cam 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric ha una leva a rullo in termoplastica con traccia 24/31 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA ROT PLASTICA
€ 2,66 x 1 pz.
(pz.)