›

CORPO MIN 1NO1NC CAVO+M12

Cod. Rexel TEZCMD21L08R12
Cod. Produttore ZCMD21L08R12
Cod. EAN 3666916042618

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo corpo: Fisso in Zamak
  • Contatti: 1 NC + 1 NO, azione brusca
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Connessione: Connettore remoto M12 5 poli
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni: 30x16x50 mm
  • Protezione corto circuito: Fusibile 4 A tipo gG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un corpo finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,22A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 4A. È dotato di un connettore remoto maschio a 5 vie M12 per il collegamento elettrico. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è di tipo fisso in Zamak. Dimensioni: 30 mm (larghezza) x 16 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,065 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È associato alle teste ZCEF0, ZCE14, ZCE27, ZCE28, ZCE01, ZCE11, ZCE02, ZCE21, ZCE06, ZCE09 , ZCE24, ZCEG1, zceg2 , ZCEF, ZCE66, ZCE62, ZCE65, ZCE64, ZCE08, ZCE13, ZCE63, ZCE07, ZCE67, ZCE10 e ZCE29. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO MIN 1NO1NC CAVO+M12
€ 64,48 x 1 pz.
(pz.)