›

LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE

Cod. Rexel P2VF LE56-XV38
Cod. Produttore VF LE56-XV38
Cod. EAN 8018851423376

Informazioni principali

  • Tipo: Leva regolabile
  • Caratteristica: Dentellata con ruote
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Funzione: Regolazione precisa
  • Ergonomia: Struttura funzionale
  • Movimento: Facilitato da ruote
  • Serie: P2VF LE56-XV38

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva regolabile dentellata con ruote, progettata per garantire precisione e facilità di utilizzo in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per interventi di regolazione grazie alla sua struttura ergonomica e funzionale, che permette un controllo ottimale durante l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La presenza delle ruote facilita il movimento e l’adattamento in diverse posizioni, rendendo questo componente versatile e pratico per professionisti del settore.
LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE