›

LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE

Cod. Rexel P2VF LE56-R27
Cod. Produttore VF LE56-R27
Cod. EAN 8018851372063

Informazioni principali

  • • Azionatore: a leva girevole
  • • Rotella: gomma Ø 50 mm
  • • Tipo: regolabile dentellata
  • • Montaggio: a sbalzo
  • • Serie: P2VF LE56-R27
  • • Materiale rotella: gomma
  • • Regolazione: con rotella
  • • Funzione: leva regolabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva regolabile dentellata con rotella in gomma diametro 50 mm a sbalzo, Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 50 mm, a sbalzo, regolabile.
LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE