›

LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE

Cod. Rexel P2VF LE56-R26
Cod. Produttore VF LE56-R26
Cod. EAN 8018851372056

Informazioni principali

  • Serie: P2VF
  • Azionatore: leva girevole
  • Rotella: gomma diametro 50 mm
  • Regolabile: dentellata
  • Materiale: gomma
  • Diametro rotella: 50 mm
  • Tipo leva: regolabile
  • Design: ergonomico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva regolabile dentellata con rotella in gomma diametro 50 mm, Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma regolabile diametro 50 mm.
LEVA REGOLABILE DENTELLATA CON ROTE