›

LEVA REGOLABILE CON ROTELLA GOMMA D

Cod. Rexel P2VF LE55-R27
Cod. Produttore VF LE55-R27
Cod. EAN 8018851316791

Informazioni principali

  • Tipo: Leva regolabile
  • Rotella: Gomma Ø 50 mm
  • Montaggio: A sbalzo
  • Azionamento: Leva girevole
  • Serie: P2VF
  • Regolazione: Con rotella
  • Materiale: Gomma resistente
  • Diametro rotella: 50 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva regolabile con rotella in gomma diametro 50 mm a sbalzo, Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 50 mm, a sbalzo, regolabile.
LEVA REGOLABILE CON ROTELLA GOMMA D