Prodotti /

Cod. Rexel
TE9007BA11
Cod. Produttore
9007BA11
Cod. EAN
3666916090152

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: Leva finecorsa
  • Serie: Nema Limit Switches
  • Operatore: Rotary zinc cast
  • Rullo: Acciaio ø19,05 mm
  • Approccio: Laterale
  • Attuazione: Cam 30°
  • Temperatura: -28…85 °C
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per garantire precisione e affidabilità nel controllo dei movimenti meccanici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interruzione sicura e tempestiva del circuito, contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti. La sua costruzione compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi di controllo.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Nema Limit Switches