Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JY81
Cod. Produttore
ZC2JY81
Cod. EAN
3666916038970

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva a molla
  • Movimento testa: rotatorio
  • Approccio: laterale
  • Temperatura operativa: -40…70 °C
  • Compatibilità: XC2J
  • Attuazione: da qualsiasi parte mobile
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per applicazioni di controllo e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e una struttura robusta, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento delle posizioni meccaniche. Il design compatto e la molla integrata assicurano un funzionamento fluido e una lunga durata operativa, ideale per l’uso in ambienti industriali. Questo componente è adatto per l’integrazione con dispositivi di automazione e sistemi di controllo, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei segnali di fine corsa.

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Serie

OsiSense XC Special format