Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY15
Cod. Produttore
ZCKY15
Cod. EAN
3666916038840

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: Rotary
  • Operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Approccio: Laterale
  • Attuazione: Cam 30°
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Caratteristica ambiente: Alta temperatura
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per l'utilizzo con interruttori di posizione della serie XC Standard. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei movimenti meccanici, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nei sistemi elettrici industriali. Adatta per applicazioni di automazione e controllo dove è richiesta una rilevazione precisa della posizione.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard